CEMBRE SPA - CEM2900.09N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHELATO IP68 PG


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 4...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692436678
Codice prodotto
CEM2900.09N
Cod. produttore
2900.09N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
4...8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
17 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Superficie:
Nichelato
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
19 mm
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C