CEMBRE SPA - CEM20M3M5061N PRESSACAVO OTTONE EMC IP68,5 BAR M50X1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 26...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 1
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
EAN
8016692466231
Codice prodotto
CEM20M3M5061N
Cod. produttore
20M3M5061N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
26...35 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
1
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
55 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-30...120 °C