pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20M3M2561N PRESSACAVO OTTONE EMC IP68,5 BAR M25X1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20M3M2561N PRESSACAVO OTTONE  EMC  IP68,5 BAR M25X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 1

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Apertura chiave - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692466149

Codice prodotto

CEM20M3M2561N

Cod. produttore

20M3M2561N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

1

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Apertura chiave:

30 mm

Per diametro cavo:

11...18 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...120 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

pressacavo EMC in Ottone nichelato, passo metrico M 1,5 Descrizione: I pressacavi della serie 20M3 ed i controdadi della serie 20N3, sono destinati ad essere utilizzati in tutte le applicazioni elettriche o elettroniche dove è richiesta l’equipotenzialità tra la calza del cavo schermato ed il contenitore metallico, in conformità a quanto previsto dalla direttiva EMC (Compatibilità ElettroMagnetica). I pressacavi serie 20M3, grazie alle loro specifiche caratteristiche costruttive, oltre a garantire ungrado di protezione IP 68, realizzano un sicuro collegamento a terra della calza metallica del cavo, che provvede alla schermatura dai disturbi elettromagnetici. La particolare geometria a “spigoli dentati” dei controdadi serie 20N3, permette di penetrare sia gli strati di vernice che le eventuali incrostazioni di ossido; si ottiene così un sicuro contatto elettrico con la parte metallica sulla quale è installato il pressacavo e, di conseguenza, la necessaria condizione di equipotenzialità; viene inoltreincrementata la resistenza alle vibrazioni. Caratteristiche Tecniche: Grado di protezione : ip 68 5 bar (en 50262) Materiale : ottone nichelato Guarnizione: cloroprene (cr) Griffe di serraggio :poliammide pa6 O-ring: nbr (compreso e già montato) Temperatura di impiego : -30 °c ÷ +120 °c