pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20M3M2061N PRESSACAVO OTTONE EMC IP68,5 BAR M20X1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20M3M2061N PRESSACAVO OTTONE  EMC  IP68,5 BAR M20X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692466118

Codice prodotto

CEM20M3M2061N

Cod. produttore

20M3M2061N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Apertura chiave:

22 mm

Per diametro cavo:

9...13 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-30...120 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI "EMC" Materiale (Corpo) Ottone nichelato Materiale (Guarnizione) Cloroprene Materiale (Griffe di serraggio) Poliammide PA6.6