pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20M3M1261N PRESSACAVO OTTONE EMC IP68,5 BAR M12X1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20M3M1261N PRESSACAVO OTTONE  EMC  IP68,5 BAR M12X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 3...6 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692466057

Codice prodotto

CEM20M3M1261N

Cod. produttore

20M3M1261N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

3...6 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

14 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-30...120 °C

Marchio CEMBRE modello PRESSACAVO OTTONE EMC IP68 5 BAR M12X1.. Pressacavo