pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20421611N RIDUZIONE OTTONE DA PG16 A PG11

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20421611N RIDUZIONE OTTONE DA PG16 A PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692126364

Codice prodotto

CEM20421611N

Cod. produttore

20421611N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

11

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg