CEMBRE SPA - CEM20421309N RIDUZIONE OTTONE DA PG13,5 A PG9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - PG
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Ottone
Nichelato - sì
Antideflagrante - no
Confezione
100 PZ
EAN
8016692126241
Codice prodotto
CEM20421309N
Cod. produttore
20421309N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura interna:
PG
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Ottone
Nichelato:
sì
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
13
Dimensione PG filettatura interna:
9
Riduzione in ottone nichelato con passo Pg