pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM20420907N RIDUZIONE OTTONE DA PG9 A PG7

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM20420907N RIDUZIONE OTTONE DA PG9 A PG7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692126128

Codice prodotto

CEM20420907N

Cod. produttore

20420907N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

9

Dimensione PG filettatura interna:

7

Riduzione in ottone nichelato con passo Pg