pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2033M20N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M20x1,5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2033M20N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, M20x1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692157641

Codice prodotto

CEM2033M20N

Cod. produttore

2033M20N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Controdado in ottone nichelato a passo metrico