pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2031212N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2031212N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1"1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 2 e 1/2 pollice

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692116334

Codice prodotto

CEM2031212N

Cod. produttore

2031212N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

2 e 1/2 pollice

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G2 1 2 NICHELATO.. Controdado per pressacavo