pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2031114N CONTRODADO OTTONE G1 1/4 NICHELATO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2031114N CONTRODADO OTTONE G1 1/4 NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 1 e 1/4 pollice

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692116242

Codice prodotto

CEM2031114N

Cod. produttore

2031114N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

1 e 1/4 pollice

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 1 4 NICHELATO.. Controdado per pressacavo