CEMBRE SPA - CEM2031058N CONTRODADO OTTONE G5/8 NICHELATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Forma - Esagonale
Qualità del materiale - Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - 5/8 pollice
Confezione
50 PZ
EAN
8016692116129
Codice prodotto
CEM2031058N
Cod. produttore
2031058N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Forma:
Esagonale
Qualità del materiale:
Ottone
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
5/8 pollice
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Con messa a terra:
no
Superficie:
Nichelato
Resistente agli urti:
no