pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2031014N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1/4"

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2031014N CONTRODADO, IN OTTONE NICHELATO, G1/4"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 1.337 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692114002

Codice prodotto

CEM2031014N

Cod. produttore

2031014N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

1.337 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Superficie:

Nichelato

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO OTTONE G1 4 NICHELATO.. Controdado per pressacavo