pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2003M5021N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 M50X1,5

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2003M5021N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 39...41 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692176277

Codice prodotto

CEM2003M5021N

Cod. produttore

2003M5021N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

39...41 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

54 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

57 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

PRESSACAVI