CEMBRE SPA - CEM200203621N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG36

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 47 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112213
Codice prodotto
CEM200203621N
Cod. produttore
200203621N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
47 mm
Per diametro cavo:
33...35 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP54
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Guarnizione anulare ritagliabile
Temperatura di impiego:
-25...100 °C


