pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200201121N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG11

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200201121N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 8...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692112091

Codice prodotto

CEM200201121N

Cod. produttore

200201121N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

8...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

11

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

18 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.411 mm

Superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

A cipolla

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con passo PG, dotato di guarnizione a cipolla in gomma NR 55 sh A