CEMBRE SPA - CEM200200721N PRESSACAVO OTTONE NICHELATO IP54 PG7


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
100 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692112039
Codice prodotto
CEM200200721N
Cod. produttore
200200721N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
5...7 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
5 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
13 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.27 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
A cipolla
Temperatura di esercizio:
-25...100 °C