pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200130021N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3 NICHELATO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200130021N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3  NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 3 pollici

  • Lunghezza della filettatura - 20 mm

  • Apertura chiave - 95 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 95 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692115993

Codice prodotto

CEM200130021N

Cod. produttore

200130021N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

3 pollici

Lunghezza della filettatura:

20 mm

Apertura chiave:

95 mm

Misura angolare dell'esagono:

95 mm

Per diametro cavo:

67...69 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI