CEMBRE SPA - CEM200121221N PRESSACAVO OTTONE IP54 G2 1/2 NICHELATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 44...57 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 20 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692114521
Codice prodotto
CEM200121221N
Cod. produttore
200121221N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
44...57 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
20 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 e 1/2 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
80 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
80 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C