pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200111441N PRESSACAVO OTTONE IP54 G1 1/4 NICHELATO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200111441N PRESSACAVO OTTONE IP54 G1 1/4 NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/4 pollice

  • Lunghezza della filettatura - 11.5 mm

  • Apertura chiave - 42 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 45 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692115931

Codice prodotto

CEM200111441N

Cod. produttore

200111441N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/4 pollice

Lunghezza della filettatura:

11.5 mm

Apertura chiave:

42 mm

Misura angolare dell'esagono:

45 mm

Per diametro cavo:

28...32 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...80 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI