pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM200105841N PRESSACAVO OTTONE IP54 G5/8 NICHELATO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM200105841N PRESSACAVO OTTONE IP54 G5/8  NICHELATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 11...14 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Lunghezza della filettatura - 8.5 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692115849

Codice prodotto

CEM200105841N

Cod. produttore

200105841N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

11...14 mm

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

23 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

25 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

PRESSACAVI