CEMBRE SPA - CEM200103841N PRESSACAVO OTTONE IP54 G3/8 NICHELATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6.5...8.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 7.5 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692115818
Codice prodotto
CEM200103841N
Cod. produttore
200103841N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6.5...8.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
7.5 mm
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
3/8 pollice
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
17 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
19 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...80 °C