pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1910.M25G PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 M25X1,5 GRIGIO S

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1910.M25G PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 M25X1,5 GRIGIO S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Con controdado - no

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Guarnizione di tenuta a fori multipli - no

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692175607

Codice prodotto

CEM1910.M25G

Cod. produttore

1910.M25G

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESSACAVI MAXIblock