pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1910.11 PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG11 GRIGIO CHIA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1910.11 PRES.PA6.6 RIDOTTO IP68 PG11 GRIGIO CHIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 22 mm

  • Per diametro cavo - 4...7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692164236

Codice prodotto

CEM1910.11

Cod. produttore

1910.11

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

22 mm

Per diametro cavo:

4...7 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock con riduzione del campo di serraggio, in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene.