pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1901.M32 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M32X1,5 GRIGIO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1901.M32 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 M32X1,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 13...21 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692434667

Codice prodotto

CEM1901.M32

Cod. produttore

1901.M32

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

13...21 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

36 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

36 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo maxiblock passo metrico M 1,5 con filetto lungo. Caratteristiche Tecniche: Grado di protezione :ip 68 (en 60529:1991 / cei 70-1) Materiale :poliammide 6.6 Guarnizione: neoprene ® grado di autoestinguenza del materiale : cl.v2 (ul 94) Temperatura di impiego : -20°c ÷ +90°c (continua) -20°c ÷ +120°c (brevi periodi) Prova al filo incandescente (sp. 2 mm): 850°c (en 60695-2-1/1:1996 / cei 89-13) Resistenza all’urto : m12 e m16 1 (en 50262:1999) M20 ÷ m63 3 (en 50262:1999)