CEMBRE SPA - CEM1901.48 PRES.PA6.6 FIL.LUNGO IP68 PG48GRIGIO CHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 48
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Apertura chiave - 66 mm
Misura angolare dell'esagono - 66 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692600994
Codice prodotto
CEM1901.48
Cod. produttore
1901.48
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
48
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Apertura chiave:
66 mm
Misura angolare dell'esagono:
66 mm
Per diametro cavo:
37...45 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Acciaio
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


