CEMBRE SPA - CEM1901.29N PRES.PA6.6 FILETTO LUNGO IP68 PG29 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Poliammide
Senza alogeni - no
Rinforzato con fibra di vetro - no
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
8016692437484
Codice prodotto
CEM1901.29N
Cod. produttore
1901.29N
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza