CEMBRE SPA - CEM1901.07 PRES.PA6.5 FIL.LUNGO IP68 PG7 GRIGIO CHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 15 mm
Misura angolare dell'esagono - 15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692603698
Codice prodotto
CEM1901.07
Cod. produttore
1901.07
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
15 mm
Misura angolare dell'esagono:
15 mm
Per diametro cavo:
3.5...7 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


