CEMBRE SPA - CEM1900DP.16 PRESSAC.PA6.6 IP68 PG16 DISCH.ANTIPOLVE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 27 mm
Misura angolare dell'esagono - 27 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692823638
Codice prodotto
CEM1900DP.16
Cod. produttore
1900DP.16
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
27 mm
Misura angolare dell'esagono:
27 mm
Per diametro cavo:
10...14 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no