CEMBRE SPA - CEM1900.M63/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 M63 COMPLETO DI DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 66 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692575094
Codice prodotto
CEM1900.M63/X
Cod. produttore
1900.M63/X
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
66 mm
Per diametro cavo:
34...45 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
sì
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


