pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.M32G PRESSACAVO PA6.6 IP68 M32X1,5 GRIGIO SCU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.M32G PRESSACAVO PA6.6 IP68 M32X1,5 GRIGIO SCU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 36 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692156460

Codice prodotto

CEM1900.M32G

Cod. produttore

1900.M32G

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

36 mm

Per diametro cavo:

13...21 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore grigio RAL 7001