pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.M16/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 M16 COMPLETO DI DA

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.M16/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 M16 COMPLETO DI DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051316029720

Codice prodotto

CEM1900.M16/X

Cod. produttore

1900.M16/X

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

19 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, completo di controdado con collare già montato.