pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.48/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG48 COMPLETO DI D

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.48/X PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG48 COMPLETO DI D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 37...45 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 48

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692575148

Codice prodotto

CEM1900.48/X

Cod. produttore

1900.48/X

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

37...45 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

48

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

66 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.588 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, completo di controdado con collare già montato.