CEMBRE SPA - CEM1900.36G PRESSACAVO PA6.6 IP68 PG36 GRIGIO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 14 mm
Apertura chiave - 53 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692154442
Codice prodotto
CEM1900.36G
Cod. produttore
1900.36G
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
36
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
14 mm
Apertura chiave:
53 mm
Per diametro cavo:
20...32 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...90 °C


