pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1900.34N PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/4 NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1900.34N PRESSACAVO PA6.6 IP68 G3/4  NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Passo Gas

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 13...18 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692115467

Codice prodotto

CEM1900.34N

Cod. produttore

1900.34N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Passo Gas

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

13...18 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:

3/4 pollice

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

33 mm

Protezione antipiegatura:

no

Passo della filettatura:

1.814 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

Pressacavo MAXIblock in poliammide PA6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94), con guarnizione in neoprene, colore nero RAL 9005