CEMBRE SPA - CEM1892 GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG13.5+G1/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 22.33 mm
Diametro interno - 18.77 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura PG - 13
Confezione
1 PZ
EAN
8016692134345
Codice prodotto
CEM1892
Cod. produttore
1892
Produttore
CEM
Diametro esterno:
22.33 mm
Diametro interno:
18.77 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura PG:
13
Marchio CEMBRE modello GUAR.O-RINGS IN NBR 70SH AD.X PG13.5 G1.. Guarnizione