CEMBRE SPA - CEM1889 GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 12.81 mm
Diametro interno - 9.25 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.78 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 12
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692466583
Codice prodotto
CEM1889
Cod. produttore
1889
Produttore
CEM
Diametro esterno:
12.81 mm
Diametro interno:
9.25 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.78 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
12
Marchio CEMBRE modello GUARNIZ.O-RINGS IN NBR 70SH ADATTA X M12.. Guarnizione