pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM181621 AMPLIATORE OTTONE DA PG16 A PG21

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM181621 AMPLIATORE OTTONE DA PG16 A PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692126067

Codice prodotto

CEM181621

Cod. produttore

181621

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

16

Dimensione PG filettatura interna:

21

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg