pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM180709 AMPLIATORE OTTONE DA PG7 A PG9

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM180709 AMPLIATORE OTTONE DA PG7 A PG9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - PG

  • Tipo di filettatura esterna - PG

  • Materiale - Ottone

  • Nichelato -

  • Antideflagrante - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692125862

Codice prodotto

CEM180709

Cod. produttore

180709

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

PG

Tipo di filettatura esterna:

PG

Materiale:

Ottone

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Dimensione PG filettatura esterna:

7

Dimensione PG filettatura interna:

9

Ampliatore in ottone nichelato con filettatura Pg