CEMBRE SPA - CEM1702 PRESSACAVO PA6 IP54 PG13,5 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 21 mm
Misura angolare dell'esagono - 24 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692108322
Codice prodotto
CEM1702
Cod. produttore
1702
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
21 mm
Misura angolare dell'esagono:
24 mm
Per diametro cavo:
8...11 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP54
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


