pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1701N PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1701N PRESSACAVO PA6 IP54 PG11 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 22 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692108308

Codice prodotto

CEM1701N

Cod. produttore

1701N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

19 mm

Misura angolare dell'esagono:

22 mm

Per diametro cavo:

8...10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI