pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1700N PRESSACAVO PA6 IP54 PG9 NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1700N PRESSACAVO PA6 IP54 PG9 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 6.5...8.5 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9

  • Grado di protezione (IP) - IP54

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692108254

Codice prodotto

CEM1700N

Cod. produttore

1700N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

6.5...8.5 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

9

Grado di protezione (IP):

IP54

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Colore:

Nero

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

17 mm

Protezione antipiegatura:

no

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

20 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

9005

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-20...90 °C

PRESSACAVI