pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1500.M16N PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M16X1,5 NER

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1500.M16N PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M16X1,5 NER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692114798

Codice prodotto

CEM1500.M16N

Cod. produttore

1500.M16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

19 mm

Per diametro cavo:

5...10 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Nero

Protezione contro la piegatura:

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Marchio CEMBRE modello PRESS.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 M16X1 5 NER.. Pressacavo