CEMBRE SPA - CEM1500.14N PRESSACAV.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G1/4 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/4 di pollice
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 15 mm
Misura angolare dell'esagono - 15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692114637
Codice prodotto
CEM1500.14N
Cod. produttore
1500.14N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/4 di pollice
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
15 mm
Misura angolare dell'esagono:
15 mm
Per diametro cavo:
3...6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Nero
Numero RAL:
9005
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza