pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1500.12N PRESSAC.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G1/2 NERO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1500.12N PRESSAC.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G1/2 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 24 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692114712

Codice prodotto

CEM1500.12N

Cod. produttore

1500.12N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/2 pollice

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

24 mm

Misura angolare dell'esagono:

24 mm

Per diametro cavo:

7...12 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Protezione contro la piegatura:

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI spiralblock