CEMBRE SPA - CEM1500.12 PRESSAC.SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 G1/2 GRIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/2 pollice
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 24 mm
Misura angolare dell'esagono - 24 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692114699
Codice prodotto
CEM1500.12
Cod. produttore
1500.12
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
1/2 pollice
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
24 mm
Misura angolare dell'esagono:
24 mm
Per diametro cavo:
7...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


