CEMBRE SPA - CEM1500.11 PRESSACAV.SPIRALBLOCKPA6.6 IP68 PG11 GRI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 22 mm
Misura angolare dell'esagono - 22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692114330
Codice prodotto
CEM1500.11
Cod. produttore
1500.11
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
11
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
22 mm
Per diametro cavo:
5...10 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
sì
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...90 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


