pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1500.09N PRESSACAVO SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 PG9 NE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1500.09N PRESSACAVO SPIRALBLOCK PA6.6 IP68 PG9 NE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9

  • Lunghezza della filettatura - 8 mm

  • Apertura chiave - 19 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 19 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692114316

Codice prodotto

CEM1500.09N

Cod. produttore

1500.09N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

9

Lunghezza della filettatura:

8 mm

Apertura chiave:

19 mm

Misura angolare dell'esagono:

19 mm

Per diametro cavo:

5...8 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Colore:

Nero

Numero RAL:

9005

Protezione contro la piegatura:

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...90 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

pressacavo antipiega spiralblock passo pg 9. colore nero foro fissaggio 15,5mm PRESSACAVI IN POLIAMMIDE PA6.6 PASSO METRICO M 1,5 SPIRALBLOCK SERIE 1500 Caratteristiche Tecniche: Grado di protezione :ip 68 (en 60529:1991 / cei 70-1) Materiale: poliammide 6.6 Guarnizione: neoprene ® grado di autoestinguenza del materiale : cl.v2 (ul 94) Temperatura di impiego: -20°c ÷ +90°c (continua) -20°c ÷ +120°c (brevi periodi) Prova al filo incandescente (sp. 2 mm): 850°c (en 60695-2-1/1:1996 / cei 89-13) Resistenza all’urto: m12 e m16 1 (en 50262:1999) M20 ÷ m63 3 (en 50262:1999)