CEMBRE SPA - CEM1408 PRESSACAVO PA6 IP54 G2 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Passo Gas
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 38...44 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Lunghezza della filettatura - 14.5 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692115252
Codice prodotto
CEM1408
Cod. produttore
1408
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Passo Gas
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
38...44 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
14.5 mm
Colore:
Grigio
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
2 pollici
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Guarnizione di tenuta a fori multipli:
no
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
60 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Non trattato
Pressacavo divisibile / separabile:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):
65 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Numero RAL:
7035
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-20...90 °C