pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1173M3240 AMPLIATORE IN POLIAMMIDE DA M32 A M40

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 40

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 32

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8051316041616

Codice prodotto

CEM1173M3240

Cod. produttore

1173M3240

Produttore

CEM

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensioni filettatura metrica interna:

40

Dimensioni filettatura metrica esterna:

32

Nichelato:

no

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Ampliatore, in poliammide pa6.6, passo metrico